› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

CAB - SL50GS SUPPORTO CORPI ILLUMIN

Cod. Rexel CF585180
Cod. Produttore 585180
Cod. EAN 3599075851800

Informazioni principali

  • Materiale: DX 51 D Z275 MAC
  • Norma: EN 10346
  • Finitura: GS
  • Spessore: 1,5 mm
  • Peso: 0,141 kg
  • Colisaggio: 1 pz
  • Dimensioni: 69x67x56 mm
  • Serie: SL 50

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: supporto corpi illuminanti SL50 - finitura GS - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Orizzontale/verticale

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

larghezza della piastra

69 mm

altezza della piastra

56 mm

CAB - SL50GS SUPPORTO CORPI ILLUMIN