Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
colore
Zinco
larghezza
50 mm
Tipologia
Staffa da soffitto
altezza
135 mm
Protezione della superficie
Zincato a caldo
diametro
21 mm
qualità del materiale
Altro
lunghezza
73 mm
materiale
Acciaio
Capacità di portata
2500 N
Disponibilità:
Prodotto non rendibile