Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF586103
Cod. Produttore
586103
Cod. EAN
3599075861038

Informazioni di prodotto

Sospensione autoportante SF100
Descrizione del produttore: sospensione autoportante SF100 - Finitura GS - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

colore

Zinco

larghezza

60 mm

Tipologia

Staffa da soffitto

altezza

133,8 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

diametro

21 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

125 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

2500 N

Produttore

CAB - SF100 GC SOSPENSIONE AUTOPORT