Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF586104
Cod. Produttore
586104
Cod. EAN
3599075861045

Informazioni di prodotto

Sospensione autoportante SF100
Descrizione del produttore: sospensione autoportante SF100 - Finitura 316L - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

colore

Acciaio inox

larghezza

60 mm

Tipologia

Staffa da soffitto

altezza

133,8 mm

Protezione della superficie

Altro

diametro

21 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

125 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Capacità di portata

2500 N

acciaio inossidabile, decapato

Produttore

CAB - SF100 316L SOSPENSIONE AUTOPO