› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

CAB - SEPARATORE COTFIL 50EZ

Cod. Rexel CF586721
Cod. Produttore 586721
Cod. EAN 3599075867214

Informazioni principali

  • Altezza: 50 mm
  • Lunghezza: 3 m
  • Finitura: EZ
  • Materiale: C9D
  • Diametro filo: 4 mm
  • Classe: D
  • Norma: EN 10 244-2
  • Serie: COTFIL 50

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: separatore COTFIL - altezza 50mm - lunghezza 3m - Finitura EZ - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

Tipologia

Profilo a L

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

lunghezza

118 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Senza viti

Adatto per passarella a filo

Adatto per passerella forata\chiusa

altezza della parete divisoria

44 mm

CAB - SEPARATORE COTFIL 50EZ