› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

CAB - SBUGS SUPPORTO GIUNTO EQUIPOT

Cod. Rexel CF585090
Cod. Produttore 585090
Cod. EAN 3599075850902

Informazioni principali

  • Materiale: DX51 D Z275 MAC
  • Spessore: 1,5 mm
  • Dimensioni: 115x18x14 mm
  • Finitura: GS
  • Norma: EN 10346
  • Peso: 0,037 kg
  • Serie: Cablofil
  • Tipo: Supporto giunto equipotenziale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: supporto giunto equipotenziale - finitura GS - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio

CAB - SBUGS SUPPORTO GIUNTO EQUIPOT