› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

CAB - SASEZ SISTEMA SOSPENSIONE LAR

Cod. Rexel CF586031
Cod. Produttore 586031
Cod. EAN 3599075860314

Informazioni principali

  • Materiale: C45E LC temprato
  • Spessore: 1,5 mm
  • Lunghezza: 150 mm
  • Finitura: EZ
  • Classe resistenza corrosione: classe 3 CEI 61537
  • Norma: NF EN 10132-1/3
  • Peso: 0,02 Kg
  • Serie: SAS EZ

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: sistema di sospensione SAS - lunghezza 150mm - Finitura EZ - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

larghezza

20 mm

Tipologia

Supporto profilato

altezza

9,5 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

lunghezza

140 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

600 N

dimensione della filettatura metrica

8

CAB - SASEZ SISTEMA SOSPENSIONE LAR