› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

CAB - RCSN300 GS PROFILATO L 300MM

Cod. Rexel CF013300
Cod. Produttore 013300
Cod. EAN 3599070133000

Informazioni principali

  • Serie: RCSN
  • Spessore: 1,5 mm
  • Materiale: DX 51 D Z275 MAC
  • Protezione: GS / PG
  • Lunghezza: 300 mm
  • Larghezza: 26,3 mm
  • Fori oblunghi: Ø8,5 x 25 mm
  • Norma: EN 10346

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibili cilindrici neutri 10,3 x 38 mm

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

Misura

10×38 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

tensione nominale

500 V

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

esecuzione indicatore

Altro

potere di interruzione

120 kA

Frequenza d'esercizio nominale

42 ... 62 Hz

frequenza d’esercizio

42 ... 62 Hz

CAB - RCSN300 GS PROFILATO L 300MM