Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF013303
Cod. Produttore
013303
Cod. EAN
3599070133031

Informazioni di prodotto

Profilato RCSN300 - lunghezza 300mm
Descrizione del produttore: profilato RCSN300 - lunghezza 300mm - Finitura GC - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

larghezza

68 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

25 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

spessore del materiale

1,5 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

294 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

1 KILONEWTON

tipo di perforazione

Retro forato

forma del profilo

Profilo a S

larghezza della fessura

25 mm

larghezza del foro

8,5 mm

Produttore

CAB - RCSN300 GC PROFILATO L 300MM