› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

CAB - RCSN2000 GC PROFILATO L 2000M

Cod. Rexel CF013023
Cod. Produttore 013023
Cod. EAN 3599070130238

Informazioni principali

  • Serie: RCSN2000
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Spessore: 1,5 mm
  • Materiale: Acciaio S 235 JR
  • Finitura: Galvanizzato a caldo
  • Larghezza: 78,5 mm
  • Normativa: EN 10025-2
  • Protezione: NF EN ISO 1461

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: profilato RCSN2000 - lunghezza 2m - Finitura GC - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

larghezza

68 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

25 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

spessore del materiale

1,5 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

1994 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

1 KILONEWTON

tipo di perforazione

Retro forato

forma del profilo

Profilo a S

larghezza della fessura

25 mm

larghezza del foro

8,5 mm

CAB - RCSN2000 GC PROFILATO L 2000M