Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF013024
Cod. Produttore
013024
Cod. EAN
3599070130245

Informazioni di prodotto

Profilato RCSN2000 - lunghezza 2m
Descrizione del produttore: profilato RCSN2000 - lunghezza 2m - Finitura L - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

larghezza

68 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

25 mm

Protezione della superficie

Altro

spessore del materiale

1,5 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

1994 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Capacità di portata

1 KILONEWTON

tipo di perforazione

Retro forato

forma del profilo

Profilo a S

larghezza della fessura

25 mm

larghezza del foro

8,5 mm

Produttore

CAB - RCSN2000 316L PROFILATO L 200