› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

CAB - RCSN1000 GS PROFILATO L 1000M

Cod. Rexel CF013010
Cod. Produttore 013010
Cod. EAN 3599070130108

Informazioni principali

  • Serie: RCSN1000
  • Materiale: DX 51 D Z275 MAC
  • Spessore: 1,5 mm
  • Lunghezza: 994 mm
  • Larghezza: 39,13 inch
  • Protezione: GS / PG
  • Norma: EN 10346
  • Peso: 1,180 Kg

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibili cilindrici tipo aM; A.C.R. (Alta capacità di Rottura) Corrente nominale: 10 A. Senza percussore 10.3 x 38 mm Tensione: 500 Vac. Potere d\'interruzione 100 kA. Calibro non normalizzato.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

10×38 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

10 A

tensione nominale

500 V

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aM

esecuzione indicatore

Altro

potere di interruzione

120 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

1,3 W

Frequenza d'esercizio nominale

42 ... 62 Hz

frequenza d’esercizio

42 ... 62 Hz

CAB - RCSN1000 GS PROFILATO L 1000M