Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF586174
Cod. Produttore
586174
Cod. EAN
3599075861748

Informazioni di prodotto

Supporto per posa a pavimento R15/100 - 15x100mm
Descrizione del produttore: supporto per posa a pavimento R15/100 - altezza 15mm - larghezza 100mm - 316L - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

colore

Acciaio inox

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore senza viti

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

98 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Adatto per passarella a filo

acciaio inossidabile, decapato

adatto per altezza sistema di supporto cavi

25 mm

giunzione articolata orizzontale

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 200 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

25 ... 25 mm

Produttore

CAB - R15 316L SUPPORTO PER POSA PA