› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

CAB - R15/300GS SUPPORTO A PAVIMENT

Cod. Rexel CF586610
Cod. Produttore 586610
Cod. EAN 3599075866101

Informazioni principali

  • Spessore: 1.2 mm
  • Larghezza: 300 mm
  • Altezza: 15 mm
  • Materiale: Acciaio DX 51 D Z275 MAC
  • Finitura: GS / PG
  • Classe resistenza corrosione: Classe 3 / IEC 61537
  • Norma: EN 10346
  • Serie: R15/300

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: supporto per posa a pavimento R15/300 - altezza 15mm - larghezza 300mm - GS - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore senza viti

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

298 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passarella a filo

adatto per altezza sistema di supporto cavi

25 mm

giunzione articolata orizzontale

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

300 ... 600 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

25 ... 25 mm

CAB - R15/300GS SUPPORTO A PAVIMENT