Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF586617
Cod. Produttore
586617
Cod. EAN
3599075866170

Informazioni di prodotto

Supporto per posa a pavimento R15/300 - 15x300mm
Descrizione del produttore: supporto per posa a pavimento R15/300 - altezza 15mm - larghezza 300mm - DC - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

colore

Zinco

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore senza viti

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

298 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passarella a filo

adatto per altezza sistema di supporto cavi

25 mm

giunzione articolata orizzontale

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

300 ... 600 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

25 ... 25 mm

Produttore

CAB - R15/300DC SUPPORTO A PAVIMENT