› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

CAB - R15/100 GS SUPPORTO A PAVIMEN

Cod. Rexel CF586170
Cod. Produttore 586170
Cod. EAN 3599075861700

Informazioni principali

  • Serie: Cablofil
  • Altezza: 15 mm
  • Larghezza: 100 mm
  • Spessore: 1,2 mm
  • Materiale: DX 51 D Z275 MAC
  • Finitura: GS
  • Classe resistenza corrosione: Classe 3 / IEC 61537
  • Peso: 0,093 Kg

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: supporto per posa a pavimento R15/100 - altezza 15mm - larghezza 100mm - GS - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore senza viti

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

98 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passarella a filo

adatto per altezza sistema di supporto cavi

25 mm

giunzione articolata orizzontale

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 200 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

25 ... 25 mm

CAB - R15/100 GS SUPPORTO A PAVIMEN