Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF002730
Cod. Produttore
002730
Cod. EAN
3599070027309

Informazioni di prodotto

Asta di sospensione

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: asta di sospensione PS400 - altezza 445mm - lunghezza 100mm - GS - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Tipologia

Profilo a S

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

445 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

0,13 KILONEWTON

larghezza del profilo

51 mm

altezza del profilo

15 mm

Produttore

CAB - PS400 GS ASTA DI SOSPENSIONE