Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF595103
Cod. Produttore
595103
Cod. EAN
3599075951036

Informazioni di prodotto

Asta di sospensione P41S - lunghezza 500mm
Descrizione del produttore: asta di sospensione P41S - lunghezza 500mm - GC - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Tipologia

Profilo a C

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

500 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

1 KILONEWTON

larghezza del profilo

41 mm

altezza del profilo

41 mm

Produttore

CAB - P41S500GC ASTA SOSPENSIONE