Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF801771
Cod. Produttore
801771
Cod. EAN
3599078017715

Informazioni di prodotto

manicotto MF 12x30mm - EZ

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: manicotto MF 12x30mm - EZ - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

altezza

30 mm

forma

Altro

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Apertura chiave

17 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

filettatura continua

dimensione raccordo filettato (pollice) 1

Altro

raccordo filettato 1

Filettatura interna

dimensioni raccordo filettato 1

M10

Produttore

CAB - MF10X30 EZ MANICOTTO