› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

CAB - M8 EZ RONDELLA

Cod. Rexel CF801511
Cod. Produttore 801511
Cod. EAN 3599078015117

Informazioni principali

  • Serie: RM8 EZ
  • Spessore: 1,5 mm
  • Diametro interno: 8,4 mm
  • Diametro esterno: 18 mm
  • Classe: Grade A
  • Finitura: EZ (Zincatura Elettrolitica)
  • Norma: ISO 7089
  • Classe resistenza corrosione: Classe 1 / IEC 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: rondella M8 - EZ - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

diametro esterno

18 mm

diametro interno

9 mm

Spessore

1,5 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

forma del foro

Tondo

materiale

Acciaio

per dimensione di vite metrica

8

CAB - M8 EZ RONDELLA