Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF801531
Cod. Produttore
801531
Cod. EAN
3599079924890

Informazioni di prodotto

rondella M12 - EZ

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: rondella M12 - EZ - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

diametro esterno

27 mm

diametro interno

14 mm

Spessore

2,5 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

forma del foro

Tondo

materiale

Acciaio

per dimensione di vite metrica

12

Produttore

CAB - M12 EZ RONDELLA