› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

CAB - KITINOX KIT GIUNZIONE TURBO

Cod. Rexel CF558954
Cod. Produttore 558954
Cod. EAN 3599075589543

Informazioni principali

  • Materiale: 316L acciaio inox
  • Componente 1: CE 25 VS
  • Componente 2: CE 30
  • Componente 3: EEC6
  • Peso: 0,800 Kg
  • Standard: EN 10 088-2
  • Serie: KITINOX
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: kit di fissaggio KITINOX - Finitura 316L - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

98 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Adatto per passarella a filo

acciaio inossidabile, decapato

adatto per altezza sistema di supporto cavi

25 mm

giunzione articolata orizzontale

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 600 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

25 ... 25 mm

CAB - KITINOX KIT GIUNZIONE TURBO