› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

CAB - KITFIXVS EZ KIT FISSAGGIO TU

Cod. Rexel CF558061
Cod. Produttore 558061
Cod. EAN 3599075580618

Informazioni principali

  • Serie: KITFIXVS GS
  • Materiale: DX51D Z275
  • Finitura: GS
  • Classe resistenza corrosione: Classe 3 / IEC 61537
  • Norma: EN 10 346
  • Dimensioni: 22x18x2.5 mm
  • Vite: TRCC M6x20
  • Dado: EEC M6

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: kit di fissaggio turbo KITFIXVS - Finitura EZ - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Continuo

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

6

Carico di lavoro consentito

5 N

diametro del foro

7 mm

adatto per spessore flangia

3,6 ... 5,9 mm

CAB - KITFIXVS EZ KIT FISSAGGIO TU