› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

CAB - KITFIXVS DC KIT FISSAGGIO TU

Cod. Rexel CF558067
Cod. Produttore 558067
Cod. EAN 3599075580670

Informazioni principali

  • Materiale: S235 JR zincato ZnL
  • Classe resistenza corrosione 6 IEC 61537
  • Vite TRCC: M6x20 zincata ZnL
  • Dado EEC: M6 zincato ZnL
  • Dimensioni: 22x18x2,5 mm
  • Peso: 0,018 kg
  • Norme ISO: 898-1 / 898-2 EN 10025
  • Serie: KITFIXVS ZnL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: kit di fissaggio turbo KITFIXVS - Finitura DC - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Continuo

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

6

Carico di lavoro consentito

5 N

diametro del foro

7 mm

adatto per spessore flangia

3,6 ... 5,9 mm

CAB - KITFIXVS DC KIT FISSAGGIO TU