› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

CAB - KITFIXTR DC KIT FISSAGGIO

Cod. Rexel CF558097
Cod. Produttore 558097
Cod. EAN 3599075580977

Informazioni principali

  • Serie: KITFIXTR
  • Materiale: CE25 GS, BTCRC 6x20 EZ
  • Finitura: DC (Zincatura)
  • Dimensioni: 22,5x18x7 mm
  • Vite: TRCC M6x20
  • Classe corrosione: Classe 3 / 6 / 8 IEC 61537
  • Standard: EN 10 346, ISO 898-1/2
  • Peso: 0,018 kg

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: kit di fissaggio KITFIXTR - Finitura DC - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Continuo

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

6

Carico di lavoro consentito

5 N

diametro del foro

7 mm

adatto per spessore flangia

3,6 ... 5,9 mm

CAB - KITFIXTR DC KIT FISSAGGIO