› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

CAB - KITASSVS DC KIT GIUNZIONE TUR

Cod. Rexel CF558077
Cod. Produttore 558077
Cod. EAN 3599075580779

Informazioni principali

  • Materiale: CE25ES GS, ZnL, ZnMg
  • Dimensioni: 28x18x7 mm
  • Vite: TRCC M6x20
  • Classe corrosione: GS, ZnL, ZnMg
  • Norme: EN 10 346, ISO 898-1
  • Finitura: GS, ZnL, ZnMg
  • Classe resistenza corrosione: 3, 6, 8
  • Serie: KIT ASSVS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: kit di giunzione turbo KITASSVS - Finitura DC - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

9 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passarella a filo

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 600 mm

CAB - KITASSVS DC KIT GIUNZIONE TUR