Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF350424
Cod. Produttore
350424
Cod. EAN
3599079917274

Informazioni di prodotto

KITASSTR - kit di giunzione. Materiale ZnMg
Descrizione del produttore: KITASSTR - kit di giunzione. Materiale ZnMg - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

colore

Zinco

Tipologia

Connettore longitudinale e angolare

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

23,5 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passarella a filo

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

adatto per filo canale a griglia

3,9 ... 5,9 mm

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 600 mm

Produttore

CAB - KITASSTR ZNMG KIT GIUNZIONE