› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

CAB - INTERFAS GS SUPPORTO MENSOL/P

Cod. Rexel CF557800
Cod. Produttore 557800
Cod. EAN 3599075578004

Informazioni principali

  • Altezza: 100mm
  • Larghezza: 50mm
  • Spessore: 2,5mm
  • Materiale: Acciaio S 350 GD Z275
  • Finitura: GS
  • Standard: EN 10 346
  • Classe corrosione: 3 CEI 61537
  • Serie: INTERFAS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto mensola/profilato INTERFAS - altezza 100mm - Finitura GS - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

CAB - INTERFAS GS SUPPORTO MENSOL/P