› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

CAB - HM8 EZ DADO

Cod. Rexel CF801611
Cod. Produttore 801611
Cod. EAN 3599078016114

Informazioni principali

  • Serie: HM8 EZ
  • Classe: 8 (ISO 898-2)
  • Finitura: EZ
  • Resistenza corrosione: Classe 1 IEC 61537
  • Dimensione filetto: M8
  • Diametro esterno: 13 mm
  • Altezza dado: 6,5 mm
  • Peso: 0,006 Kg

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: dado HM - M8 - EZ - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

altezza

6,5 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Apertura chiave

13 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

8

dimensione della filettatura in pollici

Altro

CAB - HM8 EZ DADO