› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

CAB - HM12 EZ DADO

Cod. Rexel CF801631
Cod. Produttore 801631
Cod. EAN 3599078016312

Informazioni principali

  • Serie: HM12 EZ
  • Classe: 8 secondo ISO 898-2
  • Finitura: EZ (zincatura elettrolitica)
  • Classe resistenza corrosione: Classe 1 IEC 61537
  • Dimensione filetto: M12 (10 mm passo 0,39)
  • Dimensione chiave: 19 mm
  • Peso: 0,018 Kg
  • Norma: ISO 898-2

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: dado HM - M12 - EZ - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

altezza

10 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Apertura chiave

19 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

12

dimensione della filettatura in pollici

Altro

CAB - HM12 EZ DADO