Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF801634
Cod. Produttore
801634
Cod. EAN
3599078016343

Informazioni di prodotto

dado HM - M8 - 316L
Descrizione del produttore: dado HM - M8 - 316L - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

altezza

10 mm

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

19 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio inossidabile

dimensione della filettatura metrica

12

dimensione della filettatura in pollici

Altro

Produttore

CAB - HM12 316L DADO