Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF586073
Cod. Produttore
586073
Cod. EAN
3414972466158

Informazioni di prodotto

gancio per risalite verticali FV1 - larghezza 200mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: gancio per risalite verticali FV1 - larghezza 200mm - Finitura GC - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

colore

Zinco

larghezza

30 mm

Tipologia

Supporto profilato

altezza

60 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

diametro

13 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

200 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

1000 N

Produttore

CAB - FV1GC GANCIO PER RISALITE VER