› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

CAB - FTXGS ELEMENTO FISSAGGIO TELE

Cod. Rexel CF586180
Cod. Produttore 586180
Cod. EAN 3599075861809

Informazioni principali

  • Materiale: DX51 D Z275
  • Spessore: 2 mm
  • Dimensioni: 38x38 mm
  • Fori: 7x15 mm
  • Finitura: GS
  • Peso: 0,021 kg
  • Standard: EN 10 346
  • Serie: FTX

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Accessorio FTX per passerelle a filo TXF35 e G-MINI - Finitura GS - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Capacità di portata

500 N

Adatto per passarella a filo

Adatto per passerella forata\chiusa

fissaggio del canale

Avvitabile

adatto per altezza sistema di supporto cavi

100 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

100 ... 100 mm

CAB - FTXGS ELEMENTO FISSAGGIO TELE