Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF586183
Cod. Produttore
586183
Cod. EAN
3599075861830

Informazioni di prodotto

Accessorio FTX per passerelle a filo TXF35 e G-MINI
Descrizione del produttore: Accessorio FTX per passerelle a filo TXF35 e G-MINI - Finitura GC - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

colore

Zinco

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Capacità di portata

500 N

Adatto per passarella a filo

Adatto per passerella forata\chiusa

fissaggio del canale

Avvitabile

adatto per altezza sistema di supporto cavi

100 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

100 ... 100 mm

Produttore

CAB - FTXDC ELEMENTO FISSAGGIO TELE