› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

CAB - FTX 316L ELEMENTO FISSAGGIO T

Cod. Rexel CF586184
Cod. Produttore 586184
Cod. EAN 3599075861847

Informazioni principali

  • Materiale: 316L acciaio inox
  • Dimensioni: 38x38x4,7 mm
  • Spessore: 2 mm
  • Fori di fissaggio: 7x15 mm
  • Standard: EN 10 088-2
  • Peso: 0,021 kg
  • Serie: FTX
  • Finitura: Cablofil 316L

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Accessorio FTX per passerelle a filo TXF35 e G-MINI - Finitura 316L - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio inossidabile

Capacità di portata

500 N

Adatto per passarella a filo

Adatto per passerella forata\chiusa

fissaggio del canale

Avvitabile

adatto per altezza sistema di supporto cavi

100 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

100 ... 100 mm

CAB - FTX 316L ELEMENTO FISSAGGIO T