› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

CAB - FS41 DC FASTRUT

Cod. Rexel CF599007
Cod. Produttore 599007
Cod. EAN 3599075990073

Informazioni principali

  • Serie: FS41
  • Fissaggio senza viti rapido
  • Compatibile con rail 41x41/41x21
  • Spessore materiale 0,8 mm
  • Peso 0,06 kg
  • Finitura ZnNi-HR o SS301
  • Resistenza corrosione Classe 8/9A
  • Temperatura uso -20°C a +120°C

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sistema di aggancio mensole FS41 FASTRUT. Finitura EZ+: Rivestimento organico aggiuntivo su finitura EZ (colore nero) - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

CAB - FS41 DC FASTRUT