Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
colore
Zinco
Tipologia
Raccordo angolare
tipo di connessione
Chiudibile a scatto
Protezione della superficie
Con zincatura galvanica/elettrolitica
qualità del materiale
Altro
lunghezza
26,9 mm
materiale
Acciaio
Adatto per passarella a filo
adatto per altezza sistema di supporto cavi
50 mm
giunzione articolata orizzontale
temperatura di impiego
-20 ... 120 °C
adatto per larghezza sistema di supporto cavi
300 ... 600 mm
Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi
50 ... 50 mm
Disponibilità:
Prodotto non rendibile