› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

CAB - FASLOCK XL 316L GIUNTO CURVE

Cod. Rexel CF558324
Cod. Produttore 558324
Cod. EAN 3599075583244

Informazioni principali

  • Materiale: acciaio inox 316L
  • Spessore: 1,2 mm
  • Finitura: 316L SS
  • Gamma dimensioni: 300-600 mm
  • Raggio interno: fino a 865 mm
  • Classe resistenza corrosione: Classe 9D IEC 61537
  • Serie: FASLOCK XL
  • Peso: 0,013 kg

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: giunto per curve FASLOCK XL - Finitura 316L - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

Tipologia

Raccordo angolare

tipo di connessione

Chiudibile a scatto

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

26,9 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Adatto per passarella a filo

acciaio inossidabile, decapato

adatto per altezza sistema di supporto cavi

50 mm

giunzione articolata orizzontale

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

300 ... 600 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

50 ... 50 mm

CAB - FASLOCK XL 316L GIUNTO CURVE