› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

CAB - FASLOCK SMALL GS GIUNTO X CU

Cod. Rexel CF558340
Cod. Produttore 558340
Cod. EAN 3599075583404

Informazioni principali

  • Serie: FASLOCK SMALL
  • Materiale: 316L acciaio inox
  • Spessore: 1,2 mm
  • Dimensioni: 50-200 mm larghezza
  • Finitura: 316L (SS316L)
  • Classe resistenza: Classe 9D IEC 61537
  • Installazione: fissaggio rapido a scatto
  • Tipo: giunto per curva

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: giunto per curva FASLOCK small - Finitura 316L - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

Tipologia

Raccordo angolare

tipo di connessione

Chiudibile a scatto

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

lunghezza

24,4 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passarella a filo

adatto per altezza sistema di supporto cavi

50 mm

giunzione articolata orizzontale

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

100 ... 200 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

50 ... 50 mm

CAB - FASLOCK SMALL GS GIUNTO X CU