› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

CAB - F02GS CLIP FISSAGGIO COPERCHI

Cod. Rexel CF646200
Cod. Produttore 646200
Cod. EAN 3599076462005

Informazioni principali

  • Material: DX 51 D Z 275 MAC
  • Standard: EN 10 346
  • Finitura: Pregalvanizzato (GS)
  • Dimensioni: 33x21x34,8 mm
  • Diametro filo: 2 mm
  • Peso: 0,005 kg
  • Serie: Cablofil
  • Uso: Clip fissaggio coperchi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: clip di fissaggio coperchio CLIP F02 per passerelle CF54 e CF105 - Finitura GS - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per passarella a filo

Adatto per passerella forata\chiusa

CAB - F02GS CLIP FISSAGGIO COPERCHI
€ 1,65 x 1 pz.