Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF840231
Cod. Produttore
840231
Cod. EAN
3599078402313

Informazioni di prodotto

barra di giunzione angolare 225x225mm EZT90

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: barra di giunzione angolare 225x225mm EZT90 - Finitura EZ - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

colore

Zinco

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

lunghezza

450 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passarella a filo

adatto per altezza sistema di supporto cavi

50 mm

giunzione articolata orizzontale

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 600 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

50 ... 50 mm

Produttore

CAB - EZT90 EZ BARRA GIUNZ.ANGOLARE