› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

CAB - ET 30 GC MORSETTO DI FISSAGGI

Cod. Rexel CF559043
Cod. Produttore 559043
Cod. EAN 3599075590433

Informazioni principali

  • Altezza: 30 mm
  • Spessore: 6 mm
  • Materiale: S235JR
  • Finitura: Galvanizzato a caldo
  • Foro: Ø 10 mm
  • Dimensione foro: M8
  • Peso: 0,210 kg
  • Serie: ET 30 GC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: morsetto di fissaggio ET30 - altezza 30mm - Finitura GC - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Continuo

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

8

Carico di lavoro consentito

5 N

diametro del foro

10 mm

adatto per spessore flangia

5 ... 30 mm

CAB - ET 30 GC MORSETTO DI FISSAGGI