› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

CAB - EQ4TGC ELEMENTO DI ASSEMBLAGG

Cod. Rexel CF595263
Cod. Produttore 595263
Cod. EAN 3599075952637

Informazioni principali

  • Serie: EQ4TGC
  • Materiale: Acciaio S235 JR
  • Spessore: 6 mm
  • Finitura: Galvanizzato a caldo (HDG)
  • Dimensioni: 89x89x40 mm
  • Diametro fori: 14 mm
  • Peso: 0,310 kg
  • Norme: EN 10025-2, NF EN ISO 1461

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: elemento di assemblaggio EQ4T - Finitura GC - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Angolare di fissaggio

adatto per

Profilo a C

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

CAB - EQ4TGC ELEMENTO DI ASSEMBLAGG