› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

CAB - EPVCSN ELEMENTO TERMINALE PVC

Cod. Rexel CF559605
Cod. Produttore 559605
Cod. EAN 3599075596053

Informazioni principali

  • Materiale: PVC (RAL 1021)
  • Spessore: 1,0 mm
  • Peso: 0,015 Kg
  • Lunghezza: 72,5 mm
  • Larghezza: 30,5 mm
  • Altezza: 26,5 mm
  • Serie: EPVCSN
  • Applicazione: Elemento terminale mensole

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: EPVCSN. Tappo in pvc per mensole CSN - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

larghezza

68,5 mm

Tipologia

Terminale/tappo di chiusura

adatto per

Altro

lunghezza

26,5 mm

materiale

Plastica

CAB - EPVCSN ELEMENTO TERMINALE PVC