› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

CAB - EEC8 EZ DADO

Cod. Rexel CF801211
Cod. Produttore 801211
Cod. EAN 3599079924203

Informazioni principali

  • Serie: EEC
  • Filetto: M8
  • Finitura: EZ
  • Classe: 8 (ISO 898-2)
  • Diametro d1: 18 mm
  • Diametro d2: 8 mm
  • Altezza h: 13 mm
  • Resistenza corrosione: Classe 1 IEC 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: dado EEC8 - 8mm - Finitura EZ - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

altezza

8 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Apertura chiave

13 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

8

dimensione della filettatura in pollici

Altro

CAB - EEC8 EZ DADO