› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

CAB - EEC6 EZ DADO

Cod. Rexel CF801201
Cod. Produttore 801201
Cod. EAN 3599078012017

Informazioni principali

  • Serie: EEC
  • Classe: 8 (ISO 898-2)
  • Finitura: EZ
  • Resistenza corrosione: Classe 1 IEC 61537
  • Dimensione filetto: M6
  • Diametro esterno (d2): 14,2 mm
  • Altezza (h): 6 mm
  • Larghezza chiave (S): 10 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: dado EEC6 - 6mm - Finitura EZ - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

altezza

6 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Apertura chiave

10 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

6

dimensione della filettatura in pollici

Altro

CAB - EEC6 EZ DADO