Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF558270
Cod. Produttore
558270
Cod. EAN
3599075582704

Informazioni di prodotto

giunto rapido EDS

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: giunto rapido EDS - Finitura GS - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

colore

Zinco

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

272 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passarella a filo

adatto per altezza sistema di supporto cavi

50 mm

giunzione articolata orizzontale

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 600 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

50 ... 50 mm

Produttore

CAB - EDS GS GIUNTO RAPIDO