› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

CAB - EDS GC GIUNTO RAPIDO

Cod. Rexel CF558273
Cod. Produttore 558273
Cod. EAN 3599075582735

Informazioni principali

  • Spessore: 2 mm
  • Materiale: S 235 JR FN KPN
  • Finitura: Galvanizzato a caldo (HDG)
  • Lunghezza totale: 272 mm
  • Distanza tra clip: 112 mm e 100 mm
  • Peso: 0,140 kg
  • Norma: EN 10025-2
  • Serie: EDS GC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: giunto rapido EDS - Finitura GC - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

272 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passarella a filo

adatto per altezza sistema di supporto cavi

50 mm

giunzione articolata orizzontale

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 600 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

50 ... 50 mm

CAB - EDS GC GIUNTO RAPIDO