› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

CAB - EDS 316L GIUNTO RAPIDO

Cod. Rexel CF558274
Cod. Produttore 558274
Cod. EAN 3599075582742

Informazioni principali

  • Materiale: INOX 316L
  • Spessore: 2 mm
  • Lunghezza totale: 272 mm
  • Lunghezza sezione centrale: 100 mm
  • Larghezza: 9 mm
  • Peso: 0,120 kg
  • Norma: EN 10 088-2
  • Serie: Cablofil

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: giunto rapido EDS - Finitura 316L - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

272 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Adatto per passarella a filo

acciaio inossidabile, decapato

adatto per altezza sistema di supporto cavi

50 mm

giunzione articolata orizzontale

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 600 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

50 ... 50 mm

CAB - EDS 316L GIUNTO RAPIDO