Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF558241
Cod. Produttore
558241
Cod. EAN
3599075582414

Informazioni di prodotto

giunto rapido EDRN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: giunto rapido EDRN - Finitura EZ - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

colore

Zinco

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Chiudibile a scatto

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

lunghezza

250 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passarella a filo

adatto per altezza sistema di supporto cavi

50 mm

giunzione articolata orizzontale

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 600 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

50 ... 50 mm

Produttore

Giunto rapido EDRN EZ cablaggio veloce connessione industriale